Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VJ0402Y104KXJPW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Y104KXJPW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00173*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00223*
€ 0,00265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00218*
€ 0,00259
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00213*
€ 0,00253
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00198*
€ 0,00236
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00173*
€ 0,00206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.