Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0603A122KXACW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603A122KXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.