Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0603Y104JXJAC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603Y104JXJAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0817*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 185,88*
€ 233,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,40*
€ 277,746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 191,44*
€ 227,8136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 188,40*
€ 224,196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,88*
€ 221,1972
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C104J4RACTU
ab € 0,0102*
Ähnlich
Kemet
C0603C104J3RACTU
ab € 0,0279*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0603YC104JAT2A
ab € 0,0203*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B104J160CT
ab € 0,00857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.