Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 16V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0603Y104JXJCW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603Y104JXJCW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0197*
€ 0,029*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0577*
€ 0,082*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Packung
ab 1200000 Packungen
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00577* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.