Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; 1,2nF; 50V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0805A122FXAAC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805A122FXAAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±1%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,29488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 976,47*
€ 1.161,9993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 965,85*
€ 1.149,3615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 930,45*
€ 1.107,2355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 910,17*
€ 1.083,1023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 884,64*
€ 1.052,7216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.