Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; 1,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0805A1R2BXACW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805A1R2BXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,2pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,60*
€ 74,494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,68*
€ 72,2092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,24*
€ 70,4956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,80*
€ 64,022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.