Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100pF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100pF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; 100pF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0805Y101KXCCW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805Y101KXCCW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,84*
€ 73,5896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.