Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X8R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-VJ1206H104KXAAT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1206H104KXAAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 807,51*
€ 960,9369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,28*
€ 952,3332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,61*
€ 913,4559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 751,77*
€ 894,6063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 726,45*
€ 864,4755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.