Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; 100nF; 200V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-VJ1210Y104KXCAT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1210Y104KXCAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
150
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 4,76*
1
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 9,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 714,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.