Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,2nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1,2nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; 1,2nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-VJ1210Y122KXEAR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1210Y122KXEAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1,2nF
Betriebsspannung: 500V
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,11053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.203,20*
€ 1.431,808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.185,20*
€ 1.410,388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.152,10*
€ 1.370,999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.129,30*
€ 1.343,867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.105,30*
€ 1.315,307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.