Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; auf PCB; THT,Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VJ1441550000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VJ1441550000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 1.017.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2035 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2035 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 4070 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10175 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20350 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1017500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.