Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; gewinkelt; 5mm; auf PCB; Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VJ1801520000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VJ1801520000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 20A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Kontaktraster: 5mm
Leitungsquerschnitt: 0,2...2,5mm2
Leitungsgröße: 30AWG...12AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.