Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M8; PIN: 5; gerade; 5m; Stecker; 3A; VK; -30÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VK505675
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     VK505675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PUR
Betriebstemperatur: -30...90°C
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M8
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 3A
Leitungsfarbe: schwarz
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: VK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 104,24*
€ 131,20*
126 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,14*
€ 136,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.