Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M8; PIN: 3; gerade; 20m; Stecker; 4A; VK; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-VKB0R075
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     VKB0R075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PUR
Betriebstemperatur: -40...90°C
Max. Betriebsspannung: 60V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M8
Kabellänge: 20m
Betriebsstrom max.: 4A
Leitungsfarbe: orange
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: VK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,93*
€ 44,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,11*
€ 44,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.