Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 65°; 600mA; λd: 360÷370nm; 3,2÷4V; SMD; 3,45x3,45x2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-VLMU3511-365-130
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU3511-365-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebsspannung: 3,2...4V
LED-Farbdioden: UV
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 360...370nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 600mA
Leuchtwinkel: 65°
Abmessungen: 3,45x3,45x2,1mm
Optische Leistung: 835...1325mW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 11,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 12,71*
1 Tag
407
€ 14,99*
ab € 5,76*
€ 14,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.