Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 300V; 220A; Y3-DCB; Idm: 1,16kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VMM300-03F
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VMM300-03F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-DCB
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 300V
Drainstrom: 220A
Widerstand im Leitungszustand: 7,4mΩ
Verlustleistung: 1,5kW
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: HiPerFET™
Gate-Source Spannung: ±20V
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Drainstrom im Impuls: 1,16kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.