Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 100V; 590A; Y3-DCB; Idm: 2,36kA; 2,2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VMO550-01F
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VMO550-01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-DCB
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 300ns
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 590A
Widerstand im Leitungszustand: 2,1mΩ
Verlustleistung: 2,2kW
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 2µC
Technologie: HiPerFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 2,36kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,43*
€ 474,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.