Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 60A; TO240AA; Idm: 240A; 590W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 500V; 60A; TO240AA; Idm: 240A; 590W
Modul; einzelner Transistor; 500V; 60A; TO240AA; Idm: 240A; 590W
Artikel-Nr.:
     2805-VMO60-05F
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VMO60-05F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 250ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Verlustleistung: 590W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 405nC
Technologie: HiPerFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 240A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.