Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 4; SMD; PowerSO10; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 4; SMD; PowerSO10; Tube
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 4; SMD; PowerSO10; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-VN340SP-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN340SP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Leistungsverteilungsschalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PowerSO10
Versorgungsspannung: 10...36V
Widerstand im Leitungszustand: 0,32Ω
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 7,01*
1 Tag
3501
1
€ 14,99*
ab € 3,09*
€ 8,63*
1
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 15,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.