Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 18A; Ch: 2; SMD; PowerSSO12; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 18A; Ch: 2; SMD; PowerSSO12; Rolle,Band
IC: power switch; high-side; 18A; Ch: 2; SMD; PowerSSO12; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-VND5050AJTR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND5050AJTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: PowerSSO12
Versorgungsspannung: 4,5...36V
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Ausgangsstrom: 18A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,87*
1 Tag
24206
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 5,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.