Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; low-side; 6A; Ch: 1; SMD; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; low-side; 6A; Ch: 1; SMD; SOT223
IC: power switch; low-side; 6A; Ch: 1; SMD; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-VNN7NV04PTR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNN7NV04PTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungs-MOSFET
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Ausgangsspannung: 36V
Ausgangsstrom: 6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,47*
1 Tag
4353
1
€ 14,99*
ab € 0,713*
€ 2,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.