Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; 12A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; 12A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band
IC: power switch; 12A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-VNS14NV04PTR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNS14NV04PTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Widerstand im Leitungszustand: 35mΩ
Ausgangsstrom: 12A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,63*
1 Tag
2239
€ 14,99*
ab € 0,899*
€ 2,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.