Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff für Schneideisen; Zinkguss; L: 160mm; Ø: 16mm; Thk: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff für Schneideisen; Zinkguss; L: 160mm; Ø: 16mm; Thk: 5mm
Griff für Schneideisen; Zinkguss; L: 160mm; Ø: 16mm; Thk: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-15001
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     15001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 16x5
schneideisen halter
Hersteller: VÖLKEL
Material: Zinkguss
Durchmesser: 16mm
Länge: 160mm
Entspricht Norm: DIN EN 22568;DIN 225
Stärke: 5mm
Werkzeug-Typ: Griff für Schneideisen
Werkzeuganwendung: DIN 223
Greifbereich: M1-M2,6;BSW 1/16"-3/32"
Weitere Suchbegriffe: völkel schneideisenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,50*
25 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,54*
2 Tage
5
5
€ 5,45*
ab € 2,79*
€ 3,95*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.