Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
others
others
others
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-26319
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     26319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Hersteller: VÖLKEL
Material: geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Länge: 50mm
Entspricht Norm: DIN 2181
Gewinde: M7
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für nicht durchgängige Öffnungen;für durchgängige Öffnungen
Halter-Art: manuell
Größe des Griffsockels: 4,9mm
Einheitspreis: Nein
Gewinde-Art: Feingewinde
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Gewindesteigung: 0,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 10,52*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 7,36*
€ 10,58*
2 Tage
20
8
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,69*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 11,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 15,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.