Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-27322
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     27322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Länge: 40mm
Entspricht Norm: DIN 352
Gewinde: M2,5
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für nicht durchgängige Öffnungen;für durchgängige Öffnungen
Halter-Art: manuell
Größe des Griffsockels: 2,1mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.