Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
others
logo
others
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-36442
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     36442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 90mm
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 371
Gewinde: M8
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für nicht durchgängige Öffnungen;Edelstahl
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 6,2mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: C/39°RSP
Gewindesteigung: 1,25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
8
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,37*
2 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 8,68*
€ 12,46*
1
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 13,20*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 13,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.