Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M1,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
others
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-37512
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 40mm
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 371
Gewinde: M1,7
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 2,1mm
Einheitspreis: Nein
Gewindesteigung: 0,35
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 25,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 26,55*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 19,36*
€ 27,06*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,31*
€ 27,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.