Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M1,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M1,1
Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M1,1
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-37704
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 40mm
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 371
Gewinde: M1,1
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für nicht durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 2,1mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: C/35°RSP
Gewindesteigung: 0,25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 21,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 21,51*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 16,77*
€ 23,32*
2 Tage
29
4
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 24,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.