Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M6; 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
others
logo
others
normal
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-37738
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 80mm
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 371
Gewinde: M6
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für nicht durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 4,9mm
Ausführung: C/35°RSP
Gewindesteigung: 1
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,48*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,55*
1
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 8,11*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.