Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-63314
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     63314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
unc gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 x 20
Hersteller: VÖLKEL
Material: geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Länge: 50mm
Entspricht Norm: DIN 352
Gewinde: UNC 1/4-20
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 4,9mm
Gewinde-Art: Zoll;UNC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,16*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,37*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 5,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.