Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
others
logo
others
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-66536
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     66536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Länge: 90mm
Entspricht Norm: DIN 2181
Anwendung: für Kabelverschraubungen
Gewinde: M32
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 18mm
Einheitspreis: Nein
Gewinde-Art: Feingewinde
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 37,07*
€ 49,74*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 50,53*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,98*
€ 55,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 43,82*
€ 67,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.