Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 100mA; 1-phasen; 22Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VOR2142B8
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOR2142B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SMD8
Widerstand im Leitungszustand: 22Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 0,1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Ansprechzeit: 130µs
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 400V
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.945,88*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,97294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.175,28*
€ 7.348,5832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.139,18*
€ 7.305,6242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.003,40*
€ 7.144,046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.945,88*
€ 7.075,5972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.