Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 12,7mm; 50Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 12,7mm; 50Stk.
Niete; Aluminium; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 12,7mm; 50Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-VOREL-70500
Hersteller:
     VOREL
Herst.-Nr.:
     70500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VOREL
Material: Aluminium
Montage Element-Typ: Niete
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Nietlänge: 12,7mm
Nietendurchmesser: 4,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.