Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Transformator; 110VAC,230VAC; Leistung: 5000VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik Transformator; 110VAC,230VAC; Leistung: 5000VA
Artikel-Nr.:
     2805-VP-5000VA
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     5K230110500
EAN/GTIN:
     5903760240424
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: VOLT POLSKA
Leistung: 5000VA
Transformator-Typ: Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC;110V AC
Sekundärspannung 1: 110V
Sekundärspannung 2: 230V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, spartrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.