Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; fotoelektrisch,Flüssigkeitsniveau; VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VP04EP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VP04EP
EAN/GTIN:
     5709870007274
Suchbegriffe:
Fotosensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: 3/8" PT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: Polyamid 12
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 30Hz
Sensorgehäuse: Ø12,5
Reaktions-Art: Spiegelung
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor-Art: fotoelektrisch;Flüssigkeitsniveau
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: VP
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,28*
€ 72,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,19*
€ 75,12*
€ 8,95*
ab € 59,77*
€ 79,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.