Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; 7,94uH; -40÷125°C; ±20%; 970mA; 140mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VPH3-0047-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     VPH3-0047-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,97A
Transformator-Typ: Impuls
Induktivität pro Windung: 7,94µH
Spulenwiderstand: 140mΩ
Weitere Suchbegriffe: eaton trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,52675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 589,36*
€ 701,3384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 563,38*
€ 670,4222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,28*
€ 638,1732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,48*
€ 625,3212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,35*
€ 601,3665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.