Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; 7,63uH; -40÷125°C; ±20%; 1,7A; 71,1mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VPH5-0053-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     VPH5-0053-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 1,7A
Transformator-Typ: Impuls
Induktivität pro Windung: 7,63µH
Spulenwiderstand: 71,1mΩ
Weitere Suchbegriffe: eaton trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 35 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.