Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; gelb; 3mΩ; 1,5mm2; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; gelb; 3mΩ; 1,5mm2; vernickelt
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 60VDC; gelb; 3mΩ; 1,5mm2; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-VQ20GE
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     VQ 20 GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker gelb
bananenstecker
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;nicht isoliert
Anschlüsse: Schraubklemme
Max. Länge: 59,5mm
Engineering PN: 930058103
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 60vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.