Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; rot; 3mΩ; 1,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; rot; 3mΩ; 1,5mm2
Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; rot; 3mΩ; 1,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-VQ30RT
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     VQ 30 RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;nicht isoliert
Anschlüsse: gelötet
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Engineering PN: 930061101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.