Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 110A; MTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-112MT120KPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-112MT120KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,57V
Vorwärtsstrom: 110A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,13kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,04V
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.