Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 110A; MTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-112MT80KPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-112MT80KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,57V
Vorwärtsstrom: 110A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,13kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,04V
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.