Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 6Ax2; 90ns; SMPD; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VS-12CDU06HM3/I
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-12CDU06HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMPD
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 90ns
Strom im max. Impuls: 200A
Leck strom: 0,15mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,87*
1 Tag
1328
€ 14,99*
ab € 0,647*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.