Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 12A; Kathode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 12A; Kathode auf Schraube; Schrauben
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 12A; Kathode auf Schraube; Schrauben
Artikel-Nr.:
     2805-VS-12F120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-12F120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4;DO203AA
Montagegewinde: 10-32UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 19A
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 265A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-12FL(R)
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,61*
100
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 5,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 9,29*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,22*
€ 11,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.