Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 12A; Anode auf Schraube; DO203AA,DO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 12A; Anode auf Schraube; DO203AA,DO4
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 12A; Anode auf Schraube; DO203AA,DO4
Artikel-Nr.:
     2805-VS-12FR120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-12FR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4;DO203AA
Montagegewinde: 10-32UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 19A
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 265A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-12F(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 12 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.