Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Kathode auf Schraube; 1,47V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-150U120DL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-150U120DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO8;DO205AA
Montagegewinde: 1/2"-20UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,47V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-150U(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 150a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.