Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Anode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Anode auf Schraube; Schrauben
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Anode auf Schraube; Schrauben
Artikel-Nr.:
     2805-VS-150UR120D
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-150UR120D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO8;DO205AA
Montagegewinde: 3/8"-24UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,47V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-150U(R)
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 35,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 41,54*
€ 72,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.