Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Anode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-150UR120DL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-150UR120DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO8;DO205AA
Montagegewinde: 1/2"-20UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,47V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-150U(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 150a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.