Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 15A; 290ns; DPAK; Ufmax: 0,92V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-15AWL06FNTRL-M3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-15AWL06FNTRL-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Fassungsvermögen: 11pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 0,92V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 290ns
Strom im max. Impuls: 180A
Leck strom: 120µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.