Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 15A; Tube; Ifsm: 250A; TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-15ETL06HN3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-15ETL06HN3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode 15a
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 220ns
Strom im max. Impuls: 250A
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, vishay diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.