Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 160A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 200A 1200V Tafelmontage 1.49V INT-A-pak 6-Pin 10mA Siliziumverbindung
Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 200A 1200V Tafelmontage 1.49V INT-A-pak 6-Pin 10mA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-VS-160MT120KPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-160MT120KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,49V
Vorwärtsstrom: 160A
Strom im max. Impuls: 1,43kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 77,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 59,40*
€ 99,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.